Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Einsatz, 4-seitig geschlossen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterboxauskleidung
Gitterboxeinsatz
Gitterboxeinsatzwanne
gitterboxauskleidung
Gitterbox-Einsatz, 4-seitig geschlossen, schwarz
  • zum Lagern, Sammeln und verlustfreien Transport von Kleinverpackungen, losen Schüttgütern etc
  • chemikalienbeständige Konstruktion aus Polyethylen (PE)
  • passend für alle Gitterboxen gemäß UIC Norm 435-3
  • Gitterbox-Einsatz, 4-seitig geschlossen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 795
  • Breite außen [mm]: 1195
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 10,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1195 mm
Tiefe Außen:
795 mm
Höhe Außen:
780 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Gittereinsatz, Gitterbox, Euro Gitterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145342
ab € 203,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.