| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-145-104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145104 EAN/GTIN: 3377991545054 |
| | |
|
| | |
| Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, grün - für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
- ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
- problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
- stabile und flexible Tafeln für Informationen, die gut sichtbar und schmutzfrei aufgehängt werden sollen
- ideal in Lebensmittelindustrie, Lager oder Werkstatt einsetzbar
- aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt
- Tafeln aus reflexfreiem PVC
- VE = 5 Stück
- für DIN A4-Dokumente
Technische Daten: - Version: zum Hängen
- Farbe: grün
- Größe: DIN A4
- Werkstoff: PVC
- Maße B x H [mm]: 250 x 370
- Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
- Inhaltsmenge: 5
- Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 250 mm | Höhe Außen: | 370 mm | Werkstoff: | PVC | Farbe: | grün | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |