Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter für Abfälle, aus verzinktem Stahl, 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter 80l stahlblech
sammelbehälter
sammelbehälter stahl
Sammelbehälter für Abfälle aus Stahlblech, 80 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • mit 2 seitlichen Griffen für einfachen Transport
  • Stahlblech, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • optionales Zubehör: verzinkter Deckel
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Volumen [l]: 80
  • Maße Ø x H [mm]: 400 x 755
  • Gewicht [kg]: 8,9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
755 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Volumen:
80 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
8,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021116
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.