| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-137-508 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 137508 EAN/GTIN: 4040136720409 |
| | |
|
| | |
| Pfosten zum Einbetonieren, aus Stahl, verzinkt - Stabiler Pfosten mit Halbkugel als oberem Abschluss - zur sicheren Aufstellung eines Abfallkorbs
- Korrosionsbeständig verzinkte Ausführung mit langer Lebensdauer
- Inklusive 2 Schellenbändern für die zuverlässige Befestigung des Abfallkorbs
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: feuerverzinkt
- Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 60 x 1500
- Geeignet für: Abfallsammlung
- Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 60 mm | Tiefe Außen: | 60 mm | Höhe Außen: | 1500 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,06* | € 84,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,22* | € 84,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,94* | € 87,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,87* | € 101,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|