Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Sicken / gelocht, 35 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Sicken / gelocht, 35 Liter Volumen, blau
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Sicken / gelocht
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 35
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 330
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Höhe Außen:
460 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.