Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Sicken / gelocht, 35 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137484
EAN/GTIN:
     4040136700401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Sicken / gelocht, 35 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Sicken / gelocht
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 35
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 330
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Höhe Außen:
460 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
5,5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 106,20*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 79,77*
€ 106,67*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,01*
€ 121,28*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 121,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 127,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.