Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, z-gefaltet, 1 Spenderkarton, türkis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, z-gefaltet, 1 Spenderkarton, türkis
  • für den universellen Einsatz in allen anspruchsvollen High-End-Bereichen, wie Labor, Elektroindustrie, Automotive, Lackierung, Fertigung, Grauraum
  • textilartiges Tuch aus einer Kombination von Zellulose und Polyester, schnellsaugend, lösemittelbeständig und fusselfrei
  • hochreißfest im trockenen und nassen Zustand
  • silikonfrei
  • ideales Entfettungstuch, das auch bestens für die Verwendung in Lebensmittelbereichen geeignet ist
  • 1 Spenderkarton mit jeweils 200 Einzeltüchern
  • Die angegebene Aufnahmekapazität bezieht sich auf die Aufnahme von Wasser
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose-Polyester-Mischung
  • Länge außen [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 210
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Farbe: blau
  • Abrisse: 200 Stück
  • Flächengewicht [g/m²]: 75
  • Tuchformat [mm]: 300 x 380 mm
  • Anzahl VE pro Palette: 100
  • Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, fusselfrei, hygienisch, kratzfrei, lebensmittelecht, lösemittelbeständig, nass und trocken verwendbar, silikonfrei, säurebeständig, ohne Bindemittel
  • Format: gefaltete Tücher
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Karton(s)
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 1,69
Weitere Informationen:
Länge Außen:
320 mm
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
165 mm
Aufnahmekapazität:
10 Liter / VE
Werkstoff:
Zellulose-Polyester-Mischung
Farbe:
blau
Gewicht:
1,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Putzpapier, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Wischtücher, Nasswischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130042
ab € 143,89*
Ähnlich
k.A.
289745
ab € 4.017,19*
Ähnlich
k.A.
130040
ab € 89,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.