Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Schutzvorhang FSV 2, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Schutzvorhänge
Schweißzubehör
Schweißschutzvorhänge
Schweißschutzabtrennungen
Fahrbarer Schutzvorhang FSV 2, rot
  • Personen- und Inventarschutz bei Schweißarbeiten
  • 3-tlg. mobiler Schutzvorhang, bestehend aus einem Mittelteil und zwei Schwenkarmen
  • 4 Lenkrollen (davon 2 Rollen feststellbar)
  • aus flexiblem Kunststoff, selbstlöschend (Flammpunkt > 300° C)
  • die Vorhänge sind an der Oberkante knöpfbar (mit Ringösen), seitliche Befestigung mit Karabinerhaken
  • Bodenfreiheit ca. 30 cm
  • Maße gesamt: B x H (mm): 3700 x 1950, Mittelteil: 2100 x 1950, Schwenkarm: 800 x 1950
  • Farbe: rotbraun
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rotbraun
  • Geeignet für: Fahrbare Schutzvorhänge
  • Typ: FSV 2
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3700 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rotbraun
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,80*
€ 647,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130009
ab € 485,68*
Ähnlich
k.A.
130011
ab € 485,17*
Ähnlich
k.A.
130013
ab € 156,29*
Ähnlich
k.A.
130012
ab € 155,77*
Ähnlich
k.A.
130015
ab € 187,75*
Ähnlich
k.A.
130014
ab € 187,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.