Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Schutzvorhang FSV 1, mattgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-009
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     130009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Schutzvorhänge
Schweißzubehör
Schweißschutzvorhänge
Schweißschutzabtrennungen
Fahrbarer Schutzvorhang FSV 1, mattgrün
  • Personen- und Inventarschutz bei Schweißarbeiten
  • 3-tlg. mobiler Schutzvorhang, bestehend aus einem Mittelteil und zwei Schwenkarmen
  • 4 Lenkrollen (davon 2 Rollen feststellbar)
  • aus flexiblem Kunststoff, selbstlöschend (Flammpunkt > 300° C)
  • die Vorhänge sind an der Oberkante knöpfbar (mit Ringösen), seitliche Befestigung mit Karabinerhaken
  • Bodenfreiheit ca. 30 cm
  • Maße gesamt: B x H (mm): 3700 x 1950, Mittelteil: 2100 x 1950, Schwenkarm: 800 x 1950
  • Farbe: mattgrün
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: mattgrün
  • Geeignet für: Fahrbare Schutzvorhänge
  • Typ: FSV 1
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3700 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mattgrün
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,27*
€ 681,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130010
ab € 486,36*
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130011
ab € 488,31*
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130013
ab € 155,25*
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130012
ab € 155,93*
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130015
ab € 187,23*
Ähnlich
SINOtec Sicherheits-Systeme
130014
ab € 187,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.