Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel PS 360-6, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-689
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     129689
EAN/GTIN:
     4055381118208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Panoramaspiegel PS 360-6, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage
  • ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr im Innenbereich
  • Sicherheitsspiegel aus Acrylglas
  • 360°-Panoramaspiegel zur Deckenmontage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Beobachtungsabstand [m]: 3
  • Typ: PS 360-6
  • Gewicht [kg]: 4
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Marke: Panorama-360
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 126,42*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 126,58*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,73*
€ 129,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 138,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,23*
€ 238,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.