Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel PS 180-9, aus Acrylglas, 180°, zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Panoramaspiegel PS 180-9, aus Acrylglas, 180°, zur Wandmontage
  • ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr im Innenbereich
  • Sicherheitsspiegel aus Acrylglas
  • 180°-Panoramaspiegel zur Wandmontage
  • frei von toxischen Substanzen oder Schwermetallen, gem. REACH
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Beobachtungsabstand [m]: 7
  • Typ: PS 180-9
  • Gewicht [kg]: 3
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 250 x 450
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel 180°, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129685
ab € 128,81*
Ähnlich
k.A.
129689
ab € 202,82*
Ähnlich
Moravia
250.13.084
ab € 215,34*
Ähnlich
Moravia
250.10.202
ab € 109,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.