| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-129-684 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 129684 EAN/GTIN: 4055381200422 |
| | |
|
| | |
| Kettenset für Panoramaspiegel PS 360 - zum Abhängen des Spiegels um bis zu 4 Meter
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 50 x 50
- Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 100 mm | Tiefe Außen: | 50 mm | Höhe Außen: | 50 mm | Werkstoff: | Stahl | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,07* | € 16,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 18,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,86* | € 20,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,05* | € 23,41* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,98* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|