Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelspiegel SR 400, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-673
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     129673
EAN/GTIN:
     4055381150345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Weitwinkelspiegel SR 400, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
  • mit Wandhalterung ausgestattet (250 mm)
  • runder Spiegel aus stoßfestem Acrlyglas
  • Durchmesser 400 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Beobachtungsabstand [m]: 3
  • Typ: SR 400
  • Gewicht [kg]: 2
  • Durchmesser außen [mm]: 400
  • Marke: Spion
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
400 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Weitwinkelspiegel, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 68,46*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 62,70*
€ 78,87*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 84,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 85,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 97,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.