Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiges Superweithals-Fass aus Polyethylen (PE), 2 Tragegriffe, 75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Superweithalsfass
Leitfähiges Superweithals-Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen
  • die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤ 10.000 Ohm
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
  • temperaturbeständig von -20° bis +70° C
  • ausgestattet mit 2 Tragegriffen
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X95/S...)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 75
  • Maße Ø x H [mm]: 410 x 680
  • Breite außen [mm]: 410
  • Gewicht [kg]: 4,158
Weitere Informationen:
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
680 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,158 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithals-Fass, Weithalsfass, weithalsfass 75l schwarz, luft- und wasserdichtes fass, superweithalsfass schwarz, Leitfähiges Fass, Leitfähiges Kunststofffass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129134
ab € 99,41*
Ähnlich
k.A.
274303
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.