Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH 26 aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
Weithalsfass WH 26, aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß/rot
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X33/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 26
  • Maße Ø x H [mm]: 316 x 425
  • Breite außen [mm]: 316
  • Gewicht [kg]: 1,193
Weitere Informationen:
Breite Außen:
316 mm
Tiefe Außen:
316 mm
Höhe Außen:
425 mm
Durchmesser Außen:
316 mm
Volumen:
26 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,193 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass 26l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 26 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179656
ab € 29,95*
Ähnlich
k.A.
129123
ab € 33,19*
Ähnlich
k.A.
129124
ab € 36,04*
Ähnlich
k.A.
179655
ab € 17,88*
Ähnlich
k.A.
179657
ab € 58,33*
Ähnlich
k.A.
129126
ab € 62,82*
Ähnlich
k.A.
129122
ab € 22,85*
Ähnlich
k.A.
129128
ab € 63,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.