Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, 24 V Pumpe, 850 Liter, liegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, mit 24 Volt Pumpe, 850 Liter Volumen, liegend
  • zugelassen als Großpackmittel IBC für den Transport gefährlicher Güter nach ADR
  • vereinfachte Transportbedingungen für Fahrer und Fahrzeug, da kein ADR-Führerschein und keine besonderen Fahrzeugbeschilderung nötig sind
  • mobile Dieseltankstelle mit UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID, geeignet zur Nutzung an wechselnden Aufstellorten, z.B. Baustellen
  • hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
  • Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich
  • geschlossener Unterboden mit Gabelstaplertaschen
  • alle Armaturen und Anschlüsse zentral und geschützt durch aufklappbaren, abschließbaren Deckel
  • robuste, stapelbare Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, doppelwandig, mit integrierter Reinigungsöffnung NW 400
  • keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
  • Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und mB 50
  • mit Grenzwertgeber
  • Füllstandsanzeiger
  • Kugelhahn für manuelle Be- und Entlüftung
  • Elektropumpe 24 V mit 6 m Zapfschlauch 3/4", Automatik-Zapfpistole und Durchflusszähler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Tatsächliches Volumen [l]: 850
  • Volumen [l]: 850
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Länge außen [mm]: 1230
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1230
  • Höhe außen [mm]: 1400
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0465/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Gewicht [kg]: 350
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1230 mm
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Volumen:
850 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
350 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.157,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.513,03*
€ 4.180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.458,90*
€ 4.116,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,83*
€ 3.926,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.222,13*
€ 3.834,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.157,28*
€ 3.757,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
122852
ab € 3.638,22*
Ähnlich
k.A.
122854
ab € 3.810,60*
Ähnlich
k.A.
122853
ab € 3.788,37*
Ähnlich
k.A.
117969
ab € 2.954,91*
Ähnlich
k.A.
117971
ab € 3.131,17*
Ähnlich
k.A.
117970
ab € 2.941,83*
Ähnlich
k.A.
117972
ab € 3.167,87*
Ähnlich
k.A.
117974
ab € 3.515,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.