Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschließbarer Einfülltrichter mit Siebeinsatz und Deckel für Lagertanks TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117781
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfüllschale Lagertank
Lagertankeinfüllschale
Einfülltrichter
einfülltrichter
Verschließbarer Einfülltrichter mit Siebeinsatz und Deckel für Lagertanks TA
  • Einfülltrichter mit Scharnierdeckel, abschließbar
  • mit Auffangsieb
  • langlebiger Trichter aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 720 x 270 x 230
  • Maße außen B x T x H [mm]: 270 x 720 x 230
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
720 mm
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
230 mm
Volumen:
44 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, Fülltrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.