Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandpumpe aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117589
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Chemikalienhandpumpe aus Polyethylen (PE)
  • manuelle Pumpe zum Fördern kleiner Flüssigkeitsmengen (leichte Öle, wässrige Lösungen), z. B. in Laboren
  • Förderleistung ca. 0,2 l / Hub
  • Gewindeadapter 2''
  • Saugrohrlänge: 840 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle, nicht aggressive Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Werkstoff: PE
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,2
  • Geeignet für: zum Fördern kleiner Flüssigkeitsmengen
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 0,44
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
210 mm
Werkstoff:
PE
Tauchtiefe:
840 mm
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, hand-fasspumpe 84cm, drehkolbenpumpe, Container Pumpen, Behälterpumpen, Abfüllpumpen, Chemikalienpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.