Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 20 Liter Volumen
  • bauartzugelassener Behälter nach GGVS/GGVE/ADR, GGVSEB/ADR
  • geeignet für den öffentlichen Transport von brennbaren / entzündbaren Flüssigkeiten
  • mit Flammendurchschlagsicherung und dichtschließender Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 175
  • Tiefe außen [mm]: 345
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X2.0/300.
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
345 mm
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
345 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Schraubkappe, Edelstahlkanister 20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,15*
€ 565,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,68*
€ 549,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 123,64*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 218,35*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.