Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 10 Liter Volumen
  • bauartzugelassener Behälter nach GGVS/GGVE/ADR, GGVSEB/ADR
  • geeignet für den öffentlichen Transport von brennbaren / entzündbaren Flüssigkeiten
  • mit Flammendurchschlagsicherung und dichtschließender Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X1.6/300.
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
280 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
380 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, stahlblechkanister, Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Schraubkappe, Edelstahlkanister 10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,92*
€ 427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,56*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,06*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.