Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 5 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Edelstahlkanister mit Schraubkappe, 5 Liter Volumen
  • bauartzugelassener Behälter nach GGVS/GGVE/ADR, GGVSEB/ADR
  • geeignet für den öffentlichen Transport von brennbaren / entzündbaren Flüssigkeiten
  • mit Flammendurchschlagsicherung und dichtschließender Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
  • Behälter mit Schraubkappe ohne Überdruckventil bauartzugelassen gemäß GGVS/GGVE/ADR, GGVSEB/ADR, UN-Zulassungs-Nummer 3A1/X1.6/300..
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X1.6/300.
  • Gewicht [kg]: 1,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
310 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Schraubkappe, Edelstahlkanister 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,80*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,55*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.