Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, 20 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten
  • mit selbstschließendem Feindosierhahn
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 175
  • Tiefe außen [mm]: 345
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
345 mm
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
345 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, Edelstahlkanister 20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,73*
€ 612,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,54*
€ 581,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,61*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,78*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.