Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Schraubkappe und Überdruckventil, 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Schraubkappe und Überdruckventil, 20 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, innerbetrieblichen Transport und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und herausnehmbarer Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 175
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
340 mm
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,99*
€ 512,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,56*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,06*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.