Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Schraubkappe und Überdruckventil, 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 10l
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Schraubkappe und Überdruckventil, 10 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, innerbetrieblichen Transport und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und herausnehmbarer Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
280 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
380 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,56*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,06*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.