Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Zapfhahn und Belüftung, 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 10l
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Zapfhahn und Belüftung, 10 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl und PTFE-Dichtung
  • Selbstschließender Zapfhahn - erhöhte Durchflussmenge durch separate Belüftung
  • manuelle Be-/Entlüftungsschraube LM6 für Luftzufuhr bei Verwendung oder zum Druckausgleich während der Lagerung
  • auch zur liegenden Lagerung geeignet - ohne zu tropfen
Technische Daten:
  • Anwendung: Abfüllen
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
280 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
380 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Zapfhahn, Edelstahlkanister mit Belüftung, Edelstahlkanister 10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 123,64*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 218,35*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,25*
Zubehör
k.A.
117328
ab € 109,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.