Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter ABV 50, Stahl, mit Wetterschutzhaube und Ascher, 50 l, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-932
Hersteller:
     BÖCO
Herst.-Nr.:
     116932
EAN/GTIN:
     4040136495970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter aus Stahl, mit Wetterschutzhaube und Ascher, 50 Liter Volumen, orange
  • Vollblechbehälter (abnehmbar)
  • mit Universal-Befestigung zur Wand- oder Pfostenmontage
  • inkl. Schlüssel zum Lösen der Behälterarretierung
  • Ascher in Wetterschutzhaube integriert
  • Wetterschutzhaube orange lackiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: orange
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Breite außen [mm]: 310
  • Tiefe außen [mm]: 685
  • Höhe außen [mm]: 360
  • Sekundärfarbe: orange
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
685 mm
Höhe Außen:
360 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Standaschenbecher, Standascher, Abfallascher Stahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer, Müllgefäße
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,62*
€ 243,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 248,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 250,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 254,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 390,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,39*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.