Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllsackständer
>
Artikel
Abfallsackständer als fahrbare Version, für 1 Sack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-116-251
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
116251
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackständer als fahrbare Version, für 1 Sack
geeignet für Abfallsäcke bis 90 Liter
mit schwarzem Kunststoffdeckel
Technische Daten:
Volumen [l]: 90
Werkstoff: Stahl
Farbe: grau
Sekundärfarbe: schwarz
Deckelfarbe: schwarz
Oberfläche: pulverbeschichtet
Länge außen [mm]: 410
Breite außen [mm]: 350
Tiefe außen [mm]: 410
Höhe außen [mm]: 890
Geeignet für: Für 1 Abfallsack
Gewicht [kg]: 3,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
410 mm
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
890 mm
Volumen:
90 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
3,8 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallsackhalter
Weitere Suchbegriffe:
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackhalter rollen
,
abfallsackhalter
,
Müllbeutelständer
,
Abfallbeutelständer
,
Müllbeutelhalter
,
Abfallbeutelhalter
,
Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 37 µm, BxH 700 x 1100 mm, VE 250 Stk, transparent.
Deiss
19029
€ 0,28452*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.