Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsortiereimer aus Polyethylen (PE), mit Tragebügel aus Metall, 10 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsortiereimer
vorsortiereimer 10l
Vorsortiereimer aus Polyethylen (PE), mit Tragebügel aus Metall, 10 Liter Volumen, grau
  • ideal zur getrennten Sammlung von Wertstoffen
  • dichtschließender Klappdeckel mit Griffmulde als Schutz gegen zu starke Geruchsbelastungen
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • mit Tragebügel aus Metall
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 10
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 276
  • Breite außen [mm]: 225
  • Höhe außen [mm]: 309
  • Gewicht [kg]: 0,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
276 mm
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
276 mm
Höhe Außen:
309 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243877
ab € 116,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.