Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsortiereimer aus Polyethylen (PE), mit Tragebügel aus Kunststoff, 25 l, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsortiereimer
vorsortiereimer 25l
Vorsortiereimer aus Polyethylen (PE), mit Tragebügel aus Kunststoff, 25 Liter Volumen, braun
  • ideal zur getrennten Sammlung von Wertstoffen
  • dichtschließender Klappdeckel mit Griffmulde als Schutz gegen zu starke Geruchsbelastungen
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • mit Tragebügel aus Kunststoff
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 25
  • Farbe: braun
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 413
  • Breite außen [mm]: 290
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Gewicht [kg]: 1,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
413 mm
Breite Außen:
290 mm
Tiefe Außen:
413 mm
Höhe Außen:
460 mm
Volumen:
25 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243878
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.