Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne, 360 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne aus Kunststoff, 360 Liter Volumen, anthrazit
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
  • ergonomischer Griff
  • komfortable Deckelöffnung
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
  • Volumen: 360 Liter
  • Farbe: anthrazit
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 360
  • Farbe: grau
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 625 x 860 x 1095
  • Maße außen L x B x H [mm]: 860 x 625 x 1095
  • Gewicht [kg]: 21,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
860 mm
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
860 mm
Höhe Außen:
1095 mm
Volumen:
360 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
21,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, abfalltonne grau, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262556
ab € 200,34*
Zubehör
k.A.
273736
ab € 39,33*
Zubehör
k.A.
173093
ab € 589,99*
Zubehör
k.A.
173092
ab € 494,49*
Zubehör
k.A.
173091
ab € 693,95*
Zubehör
k.A.
173090
ab € 576,23*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.