Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne, 240 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne aus Kunststoff, 240 Liter Volumen, anthrazit
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
  • ergonomischer Griff
  • komfortable Deckelöffnung
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
  • Volumen: 240 Liter
  • Farbe: anthrazit
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 240
  • Farbe: grau
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 580 x 735 x 1065
  • Maße außen L x B x H [mm]: 735 x 580 x 1065
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Länge Außen:
735 mm
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
735 mm
Höhe Außen:
1065 mm
Volumen:
240 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne kunststoff 240l grau, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
115212
ab € 2.354,52*
Zubehör
k.A.
156998
ab € 39,34*
Zubehör
k.A.
173093
ab € 588,83*
Zubehör
k.A.
173092
ab € 498,51*
Zubehör
k.A.
173091
ab € 694,70*
Zubehör
k.A.
173090
ab € 577,31*
Zubehör
k.A.
115211
ab € 1.772,02*
Zubehör
k.A.
165477
ab € 143,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.