Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelbehälter aus Polyethylen (PE), mit Deckel, 60 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallsammelbehälter aus Polyethylen (PE), mit Deckel, 60 Liter Volumen, gelb
  • im Spritzgießverfahren aus hochmolekularem Polyethylen (PE) hergestellt
  • ideal für den "Gelben Sack"
  • abnehmbarer Deckel mit Griff, gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 60
  • Farbe: gelb
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Durchmesser außen [mm]: 400
  • Sekundärfarbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Volumen:
60 l
Traglast gesamt:
22 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülltonne, Wertstoffbehälter, Deckeleimer, Müllgefäße, Mülltrennsystem, Gelbe Tonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243876
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.