Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Stahl, feuerverzinkt, 1100 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Stahl, feuerverzinkt, 1100 Liter Volumen
  • Schiebedeckel bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
  • mit Gummileiste am Deckel als Fingerschutz
  • nach EN 840 aus verzinktem Stahl gefertigt
  • ausgerüstet mit 4 Sicherheitslenkrollen, 2 davon mit Feststellvorrichtung
  • serienmäßig mit Aufnahmezapfen und verschließbarem Wasserablauf
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: verzinkt
  • Volumen [l]: 1100
  • Anzahl Räder: 4
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1030 x 1360 x 1440
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1360 x 1030 x 1440
  • Gewicht [kg]: 135
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1360 mm
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1360 mm
Höhe Außen:
1440 mm
Volumen:
1100 l
Traglast gesamt:
440 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
0.9 mm
Gewicht:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer 1100 liter verzinkt, abfall container, abfallcontainer 1100 l, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülltrennsystem, Müllgefäße, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,30*
€ 1.130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,43*
€ 984,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,81*
€ 951,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,62*
€ 920,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
188704
ab € 653,84*
Ähnlich
k.A.
188705
ab € 636,18*
Ähnlich
k.A.
188702
ab € 655,81*
Ähnlich
k.A.
188703
ab € 655,38*
Ähnlich
k.A.
116073
ab € 651,31*
Ähnlich
k.A.
188647
ab € 456,29*
Ähnlich
k.A.
116786
ab € 444,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.