Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpfosten für Abfallkorb, Polyethylen (PE), zum Einbetonieren, inkl Montagem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Stahlpfosten für Abfallkorb aus Polyethylen (PE), zum Einbetonieren, inkl. Montagematerial
  • Stabiler Pfosten zur sicheren Aufstellung eines Abfallkorbs
  • Korrosionsbeständig verzinkt für lange Lebensdauer
  • Mit schützender Abdeckkappe und 2 Schellenbändern zur zuverlässigen Befestigung des Abfallkorbs
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 100 x 100 x 1500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 100 x 1500
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
100 mm
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stahlabfallbehälter feuerverzinkt, abfallsammler stahlrohrpfosten, Pfosten, Abfallkorb-Pfosten, Müllbehälter-Pfosten, Eisenständer, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.