Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Flascheneinwurf, für Wertstoffsammler mit 60 / 90 Liter, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel für Flascheneinwurf, für Wertstoffsammler mit 60 / 90 Liter Volumen, grün
  • für Wertstoffsammler mit 60 und 90 Liter Volumen
  • Deckel für Flascheneinwurf
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Länge außen [mm]: 282
  • Breite außen [mm]: 517
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
282 mm
Breite Außen:
517 mm
Höhe Außen:
70 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel, Abfalldeckel, Eimerdeckel, Sortierdeckel, Einwurfdeckel, Rubbermaid Slim Jim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
115940
ab € 38,88*
Ähnlich
k.A.
115944
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.