Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Zellen 5OPzS 250 LA 2V 260 Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Zellen 5OPzS 250 LA 2V 260 Ah Versorgungsbatterie
Exide Classic OPzS Zellen 5OPzS 250 LA 2V 260 Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8011454
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVZS020250WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889628178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 260ah
versorgungsbatterie

Entwickelt aus Erfahrung – gebaut für sichere Stromversorgung. Die Classic OPzS-Baureihe bietet seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, die lange Lebensdauer sowie ihre hohe Betriebssicherheit, auch im Zyklenbereich bestechen.

Produkt-Merkmale: 

  • Optimiertes Plattendesign
  • gesteigerte Kapazitäten Standard DIN OPzS
  • Röhrchenplatten in Blockbauweise und als Einzelzelle
  • hohe Betriebssicherheit
  • Ausgezeichnetes Standby und Zyklenverhalten
  • lange Gebrauchsdauer
  • Vollständig recycelbar
  • niedrige CO2-Bilanz
  • Sehr hohe Betriebssicherheit auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Wartungsarm durch reduzierten Antimonanteil und großem Elektrolytvorrat
  • Gehäusematerial aus hochwertigem klarsichtigen Kunststoff
  • Hergestellt in Europa, in ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten
  • 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)

Technische Daten:

  • Nennspannung 2 V
  • Nennkapazität 260 Ah
  • Maße LxBxH 126 x 208 x 395 mm
  • Gewicht inkl. Säure 20 kg
  • Säuregewicht 5,8 kg
  • Innenwiderstand 0,72 mOhm
  • Kurzschlussstrom 2850 A
  • Anschluss F-M8
  • Polpaare 1

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • Stromerzeugung
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Verkehrstechnik
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • USV-Anlagen
  • Gefahrentechnik
  • Meldetechnik

Bei größeren Mengen bitte Preis anfragen!

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
2 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
260 Ah
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
126 x 208 x 395 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exide GNB Sonnenschein Energie Energispeicher Stro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,9408*
€ 338,8508*
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 264,88*
€ 349,61*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.