Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Solar 450 2V 450Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Solar 450 2V 450Ah Versorgungsbatterie
Exide Classic OPzS Solar 450 2V 450Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8011425
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVSL020450WC0FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie

Die Classic OPzS Solar-Baureihe bewährt sich seit Jahrzehnten bei mittleren und großen Leistungsanforderungen.
Sie eignet sich aufgrund ihrer Robustheit, der langen Gebrauchsdauer sowie ihre hohe Betriebssicherheit im Besonderen für den Einsatz in Solar- und Windkraftwerken, in der Telekommunikation, im EVU-Bereich und in der Bahntechnik sowie in vielen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Produkt-Merkmale:

  • Optimiertes Design für Erneuerbare Energien – höchste Zyklenfähigkeit und lange Gebrauchsdauer
  • Spezielle Legierung (reduzierter Antimonanteil) und großer Elektrolytvorrat – wartungsarm durch längere Wartungsintervalle (Wasser nachfüllen)
  • Wartungsarm, dadurch kostensparend
  • Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz
  • Sehr dicke positive Röhrchenplatte für die meisten Anwendungen
  • Bis 2800 Zyklen bei 60% Entladetiefe (C10) mit IU-Ladekennlinie bei 20 °C. Für verbesserte Leistung und für Systeme = 48 V ist die IUI-Ladekennlinie zu bevorzugen. Dadurch werden 3000 Zyklen und mehr erreicht
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 61427 und IEC 60896-11
  • Schraubverbinder für guten Kontakt und höhere Zuverlässigkeit
  • Gehäusematerial aus hochwertigem klarsichtigen Kunststoff

Technische Daten:

  • Nennspannung 2 V
  • Nennkapazität 450 Ah
  • Maße LxBxH 147 x 208 x 395 mm
  • Gewicht inkl. Säure 23,3 kg
  • Säuregewicht 6,9 kg
  • Innenwiderstand 0,63 mOhm
  • Kurzschlussstrom 3250 A
  • Anschluss F-M8
  • Polpaare 1

Anwendung:

  • Solaranlagen
  • Windkraftanlagen
  • EVU-Anlagen
  • Bahntechnik
  • Telekommunikation
  • Stromerzeugung
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Verkehrstechnik
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • USV-Anlagen
  • Gefahrentechnik
  • Meldetechnik

Bei Abnahme von größeren Mengen bitte Preis anfragen!

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
2 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
450 Ah
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
147 x 208 x 395 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exide Nass-Batterie Energie Energy Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.