Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Solar 350 6V 364Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Solar 350 6V 364Ah Versorgungsbatterie
Exide Classic OPzS Solar 350 6V 364Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8011405
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVSL060350WC0FB
EAN/GTIN:
     4250889628406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie

Die Classic OPzS Solar-Baureihe bewährt sich seit Jahrzehnten bei mittleren und großen Leistungsanforderungen.
Sie eignet sich aufgrund ihrer Robustheit, der langen Gebrauchsdauer sowie ihre hohe Betriebssicherheit im Besonderen für den Einsatz in Solar- und Windkraftwerken, in der Telekommunikation, im EVU-Bereich und in der Bahntechnik sowie in vielen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Produkt-Merkmale:

  • Optimiertes Design für Erneuerbare Energien – höchste Zyklenfähigkeit und lange Gebrauchsdauer
  • Spezielle Legierung (reduzierter Antimonanteil) und großer Elektrolytvorrat – wartungsarm durch längere Wartungsintervalle (Wasser nachfüllen)
  • Wartungsarm, dadurch kostensparend
  • Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz
  • Sehr dicke positive Röhrchenplatte für die meisten Anwendungen
  • Bis 2800 Zyklen bei 60% Entladetiefe (C10) mit IU-Ladekennlinie bei 20 °C. Für verbesserte Leistung und für Systeme = 48 V ist die IUI-Ladekennlinie zu bevorzugen. Dadurch werden 3000 Zyklen und mehr erreicht
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 61427 und IEC 60896-11
  • Schraubverbinder für guten Kontakt und höhere Zuverlässigkeit
  • Gehäusematerial aus hochwertigem klarsichtigen Kunststoff

Technische Daten:

  • Nennspannung 6 V
  • Nennkapazität 364 Ah
  • Maße LxBxH 381 x 204 x 358 mm
  • Gewicht inkl. Säure 56 kg
  • Säuregewicht 20 kg
  • Innenwiderstand 2,39 mOhm
  • Kurzschlussstrom 2800 A
  • Anschluss F-M8
  • Polpaare 1

Anwendung:

  • Solaranlagen
  • Windkraftanlagen
  • EVU-Anlagen
  • Bahntechnik
  • Telekommunikation
  • Stromerzeugung
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Verkehrstechnik
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • USV-Anlagen
  • Gefahrentechnik
  • Meldetechnik

Bei Abnahme von größeren Mengen bitte Preis anfragen!

 
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
364 Ah
Technologie:
Nass / Säure
Maße [LxBxH]:
381 x 204 x 358mm
Zyklenzahl:
3000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exide Nass-Batterie Energie Energy Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,67*
€ 689,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.