| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8010581 Herst.-Nr.: PC2032 EAN/GTIN: 5000394150072 |
| | |
|
| | |
| Die Procell CR2032 Lithium-Knopfzellen für den industriellen Einsatz liefern eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten. Produkt-Merkmale: - Hohe Energiedichte mit einer flachen und geringen Selbstentladung
- Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C
- Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batteriestandards von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen.
Typische Anwendungsgebiete: - Fernbedienung
- Glucometer
- Bewegungsmelder
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 3 V | Technologie: | Lithium | Temperaturbereich: | -20 °C bis +60 °C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 3,68* | | | | Lager 4206 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,42* | € 3,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,04* | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,42775* | € 4,30775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|