Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Procell PC2032-B5 (VE5)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Procell PC2032-B5 (VE5)
Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Procell PC2032-B5 (VE5)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66779397
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146991
EAN/GTIN:
     5000394150072
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Procell PC2032-B5 (VE5)

Höchste Zellkapazität und hohe Energie entwickelt, um alle wichtigen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen! Empfohlen für professionelle Allzweckgeräte wie beispielsweise Fernbedienungen, Glukometer, Bewegungssensoren. Die Procell Lithium Knopfzellen überzeugen durch hohe Energiedichtemit einer flachen und geringen Selbstentladung. Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batteriestandards von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
245 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Höhe inkl. Pole:
3,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
40
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,76*
3 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,77*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,09*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,09*
Lager 3517
40
Frei Haus
ab € 3,42775*
€ 4,42775*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 4,42775*
€ 5,26902
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05775*
€ 4,82872
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42775*
€ 4,07902
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,68555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 177,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.