Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Procell Constant D Mono MN1300/LR20 1,5V (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURACELL Procell Constant D Mono MN1300/LR20 1,5V (10 Stk.)
DURACELL Procell Constant D Mono MN1300/LR20 1,5V (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4206-8010572
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PC1300
EAN/GTIN:
     5000394149380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Die Duracell Procell Constant Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. In der Regel verbrauchen Professionelle Geräte, mit einem niedrigen Energieverbrauch, über einen langen Zeitraum hinweg wenig Energie. Sie können weniger energieintensive Funktionen haben und sind die meiste Zeit im Leerlauf. Aufgrund ihres langsamen und stetigen Strombedarfs benötigen die Geräte Batterien mit hoher Zellkapazität und aktiveren Materialien, damit sie über lange Zeiträume eingeschaltet bleiben können. Deshalb wurde die neue Procell Constant Power Serie entwickelt. Diese Serie sorgt für eine gleichbleibende Leistung und eine längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit einem niedrigem Stromverbrauch.

Eigenschaften:

  • Lange Laufzeiten
  • Verbesserte Kapazitäten
  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C

Typische Anwendungsgebiete:

  • Bewegungsmelder LED
  • schnurlose Tastatur
  • Sicherheitstastaturen
  • Fernbedienungen
  • Spülmesser
  • Blutzucker Messgeräte
  • Laser Messgeräte
  • Zeitmesser
  • Stereo Radios
  • Insulin Pumpen
  • Waagen
  • Puls Messgeräte
  • Schnurlose Computer Mäuse
  • Digital Thermometer
  • Bluetooth Geräte
  • Überwachungsmonitore
  • Rauch und CO Melder
  • Wecker
  • Papierhandtuchspender
  • Automatische Armaturen
  • Automatische Lufterfrischer
  • Alarmtafeln
  • Taschenlampen

Technische Daten:

  • Spannung: 1,5 V
  • Betriebstemperatur: -20°-54° C
  • Technologie: Alkaline
  • Größe: D (Mono)
  • Höhe: 61,5mm
  • Durchmesser: 34,2mm
  • Verpackung: 10er Pack
  • Zellentyp: D, Mono, LR20
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
1,5 V
Technologie:
Primär Alkali Mangan (ZN/MnO2)
Maße [LxBxH]:
61,5 x 34,2 x 34,2 mm
Baugröße:
D - Mono
Verpackungseinheit:
10 Stück
Temperaturbereich:
-20 °C bis +54 °C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, 5000394122048 D Mono LR20 PC1300
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
150
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,999*
€ 1,491*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,463*
€ 2,073*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,669*
€ 2,349*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,85*
€ 14,01*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.