Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA RedTop RT S 3.7L 12V 44Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA RedTop RT S 3.7L 12V 44Ah AGM Starterbatterie
OPTIMA RedTop RT S 3.7L 12V 44Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008650
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     820 255 000 888 2
EAN/GTIN:
     4016987113554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Optima RT S-3.7L liefert bedingt durch die patentierte SPIRALCELL TECHNOLOGIE eine extrem hohe Startleistung, bei niedriger Selbstentladung, Schnellladefähigkeit und Rüttelfestigkeit. Auch bei wiedrigen Bedingungen, wie Frost oder Hitze,und nach längeren Standzeiten bringt die Optima RedTop noch zuverlässig den nötigen Startstrom. Nutz- und Baufahrzeuge, landwirtchaftliche Maschinen, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge oder Generatoren sind daher ideale Einsatzgebiete für diese Batterie.

Eigenschaften:
  • sehr hohe Startleistung
  • sehr zyklenfest, verträgt Tiefenentladen bei ausgeschaltetem Motor
  • geringe Selbstentladung
  • rüttelfest und lange Lebensdauer
  • verschlossene Reinblei- Rundzellen- Batterie (Spiracell)
  • Dual- Purpose- Modell, eignet sich für Deep- Cycle- und für Startanwendung
  • betriebsfertig, gefüllt und geladen

Anwendung:

  • Nutz-, Gelände- und Baufahrzeuge
  • landwirtchaftliche Maschinen
  • Rettungs- und Einsatzfahrzeuge 
  • Generatoren
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
237 x 171 x 197 mm
Kälteprüfstrom:
730 A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Bodenleiste:
keine
Kapazität [C20] [Ah]:
44 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v 44ah, autobatterie, autobatterie 44ah, OPTIMA Redtop RTS-3.7L 12V 44Ah AGM Starterbatteri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.