Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Start AGM EM960 12V 100Ah AGM-Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Start AGM EM960 12V 100Ah AGM-Starterbatterie
EXIDE Start AGM EM960 12V 100Ah AGM-Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006570
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EM960
EAN/GTIN:
     3661024036016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Artikel wird nur an Gewerbeadressen versendet!!!

Die EXIDE EM960 (früher EM1100) ist eine wartungsfreie AGM-Starterbatterie, die sich besonders gut für lange Ruhephasen bei 0A Stromverbrauch. Die EXIDE Start AGM Baureihe verfügt über hohe Rüttelfestigkeit, hohen Neigungswinkel und entsprechend keinen Einbaubeschränkungen.

Vorteile:

  • Wartungsfrei
  • Geeignet für saisonalen Einsatz
  • Hohe Rüttelfestigkeit
  • Hohe Kippbarkeit
  • Bis zu 50% Ladezeiteinsparung


 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Maße [LxBxH]:
330 x 173 x 240mm
Kälteprüfstrom:
800 A (EN)
Endpolart:
DT
Bodenleiste:
B0
Kapazität [C20] [Ah]:
100 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie 100ah, exide autobatterie, autobatterie, EXIDE Start AGM EM1100 12V 100Ah AGM-Starterbatter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.