Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Power 62020 12V 120Ah Blei/ Säure Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Power 62020 12V 120Ah Blei/ Säure Starterbatterie
INTACT Start-Power 62020 12V 120Ah Blei/ Säure Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006340
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     62020GUG
EAN/GTIN:
     4250227511865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.
intAct Start-Power Batterien kommen in fast allen Personkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen die intAct Start-Power Batterien.

Standard Generation:

  • Wartungsarm
  • Nicht für alle Fahrzeuge geeignet (weitere Informationen in den Merkmalen)
  • Kaminadeckel verschlossen

Ausführung:

  • Technologie: Calcium/ Calcium
  • GuG = gefüllt und geladen

Qualität:

  • Erstausrüsterqualität

Eigenschaften:

  • Top Startleistung
  • Haltbar, sicher und zuverlässig
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Maße [LxBxH]:
510 x 175 x 225mm
Polanordnung:
4
Endpolart:
1 - Rundpol
Kaltstartstrom:
940 A (EN)
Bodenleiste:
B3
Einsatzbereich:
Same
Kapazität [C20] [Ah]:
120 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v 120ah, autobatterie, autobatterie 120 ah, starter autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.