Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Power 72512 12V 225Ah Blei / Säure Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Power 72512 12V 225Ah Blei / Säure Starterbatterie
INTACT Start-Power 72512 12V 225Ah Blei / Säure Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006313
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     72512GUG
EAN/GTIN:
     4250227511766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.
intAct Start-Power Batterien kommen in fast allen Personkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen die intAct Start-Power Batterien.

Standard Generation:

  • Wartungsarm
  • Nicht für alle Fahrzeuge geeignet (weitere Informationen in den Merkmalen)
  • Kaminadeckel verschlossen

Ausführung:

  • Technologie: Calcium/ Calcium
  • GuG = gefüllt und geladen

Qualität:

  • Erstausrüsterqualität

Eigenschaften:

  • Top Startleistung
  • Haltbar, sicher und zuverlässig
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kapazität [Ah]:
225 Ah (c20)
Maße [LxBxH]:
518 x 276 x 242mm
Kälteprüfstrom:
1150A (EN)
Polanordnung:
3= linksseitig + oben - unten
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
keine
Einsatzbereich:
Omnibus SHD

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: starterbatterie 12v 225ah, autobatterie, autobatterie 12v, Intact Start-Power Starterbatterie Starter-Batteri
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 304,28*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 235,93*
€ 304,82*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.