| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006258 Herst.-Nr.: HVT-08 EAN/GTIN: 4250227526081 |
| | |
|
| | |
| Die robuste intAct Bike-Power HVT - für Ihr Motorrad und sichere Touren! Die intAct Bike-Power HVT Batterien können Lageunabhängig verbaut werden. Durch ihre hochentwickelte und geprüfte Qualität sind diese Energiebündel absolut wartungsfrei, rüttelfest und absolut auslaufsicher. Die HVT-Batterien werden als ein komplett geschlossenes System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt und können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden. Die Typen HVT-01 bis HVT-10 werden in einer besonders robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt. Die wesentlichen Vorteile: - Erstausrüsterqualität
- Höchste Kaltströme: für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z.B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
- absolut Wartungsfrei. Komplett verschlossen, extrem rüttelfest. Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
- Hohe Startleistung
- Lange Lebensdauer. Auslaufsicher. Lageunabhängig einbaubar, denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
- robustes schlagfestes Gehäuse, perfekt für Harleys und andere hubraumstarke Zweizylinder.
Anwendungsbereiche: - Motorroller
- Motorräder (Harley-Davidson)
- ATV/Quad
- Jetski
- Aufsitzmäher
- Snowmobile
- Schneemobile
- Harley Davidson:
ersetzt folgende Batterien: - 65948-00
- 51214
- YTX14-BS
- GEL12-14BS
- SLA12-12
- 0092M60180
- M60180
- 512014010
- FTX14-BS
- YTX14-4
- 009725120E
- CBTX14-BS
- ETX14-BS
- XCX14-BS
- Li-04
- Li-10
- YTX14FA
- 512014010
- 51214
- CTX14-BS
- 51014LF
- WP14-BS
- YTX14L-BS
- GEL-HVT-08
- SLA12-14-BS
Lieferumfang: - INTACT Bike-Power HVT-08 Motorradbatterie
- Polkappen
- Anschlussschrauben
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 150 x 87 x 145 mm | Gefahrenhinweis: | P 309 + P 310 | Warnhinweise: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Wartungsfrei: | Ja nach EN | Kälteprüfstrom: | 250A (EN) | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Rüttelfest: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 14 Ah | Alternative Batterien: | CTX14-BS |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power HVT-08 YTX14-BS 65948-00 51214 G |
| | |
| |