Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power HVT-06 / YTX24HL-BS 12V 23Ah AGM Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power HVT-06 / YTX24HL-BS 12V 23Ah AGM Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power HVT-06 / YTX24HL-BS 12V 23Ah AGM Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power HVT-06 / YTX24HL-BS 12V 23Ah AGM Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006256
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     HVT-06
EAN/GTIN:
     4250227526067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die robuste intAct Bike-Power HVT - für Ihr Motorrad und sichere Touren!

Die intAct Bike-Power HVT Batterien können Lageunabhängig verbaut werden. Durch ihre hochentwickelte und geprüfte Qualität sind diese Energiebündel absolut wartungsfrei, rüttelfest und absolut auslaufsicher.
Die HVT-Batterien werden als ein komplett geschlossenes System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt und können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden.

Die Typen HVT-01 bis HVT-10 werden in einer besonders robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Erstausrüsterqualität
  • Höchste Kaltströme: für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z.B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
  • absolut Wartungsfrei. Komplett verschlossen, extrem rüttelfest. Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
  • Hohe Startleistung
  • Lange Lebensdauer. Auslaufsicher. Lageunabhängig einbaubar, denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
  • robustes schlagfestes Gehäuse, perfekt für Harleys und andere hubraumstarke Zweizylinder.

Anwendungsbereiche:

  • Motorroller
  • Motorräder (Harley-Davidson)
  • ATV/Quad
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Snowmobile
  • Schneemobile
  • Harley-Davidson:
      • FLH Serie (Touring) 1980 - 1996
      • FL Serie (Touring) 1980 - 1996

ersetzt folgende Batterien:

  • 66010-82B
  • YTX24HL-BS
  • 82400
  • 85001
  • YTX50L-BS
  • YTX24HL*FA
  • YUAM6250H
  • Li-07
  • YTX24HL-BS

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power HVT-06 Motorradbatterie
  • Polkappen
  • Anschlussschrauben
  • Bedienungsanleitung

 

 

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
205 x 90 x 163mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
350A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Rüttelfest:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
23 Ah
Alternative Batterien:
66010-82B

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power HVT-06 YTX24HL-BS 66010-82B Mot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.