Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 51913 12V 19,5Ah GEL Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 51913 12V 19,5Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 51913 12V 19,5Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 51913 12V 19,5Ah GEL Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006243
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL51913
EAN/GTIN:
     4250227524315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die intAct Bike-Power Gel Batterien sind speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringen die verschlossenen Gel-Starterbatterien 30% mehr Startleistung. Die Batterien sind durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und starten auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.

Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
  • Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüsterqualität

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  • BMW mit ABS

ersetzt folgende Batterien:

  • R1200
  • SLA 12-20
  • 51913
  • 51814
  • 52015
  • 12N19AH
  • SLA12-22

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 51913
  • Anschlussschrauben
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y3
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
183 x 78 x 171 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
300A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
DIN Code:
51913
Kapazität [C20] [Ah]:
19,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power Gel 51913 R1200 SLA12-20 51913 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.