| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006231 Herst.-Nr.: GEL12-10B-4 EAN/GTIN: 4250227524179 |
| | |
|
| | |
| Die intAct Bike-Power Gel Batterien sind speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht. Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringen die verschlossenen Gel-Starterbatterien 30% mehr Startleistung. Die Batterien sind durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und starten auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig. Die wesentlichen Vorteile: - 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
- Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
- Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
- Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
- Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
- Längere Lebensdauer
- Erstausrüsterqualität
Anwendungsbereich: - Motorrad
- Motorroller
- Quad / ATV
- Jetski
- Aufsitzmäher
- Schneemobil
ersetzt folgende Batterien: - YT10B-4
- YTZ10-S
- GT10B-4
- Li-03
- YTZ10-S
- GTZ10S
- WPZ10S-BS
- YTZ10S-4
- YTZ10S-BS
- SLA12-10Z-S
Lieferumfang: - INTACT Bike-Power Gel 12-10B-4
- Anschlussschrauben
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Y10 | Technologie: | Gel | Maße [LxBxH]: | 150 x 87 x 96 mm | Gefahrenhinweis: | P 309 + P 310 | Warnhinweise: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Wartungsfrei: | Ja nach EN | Kälteprüfstrom: | 200A (EN) | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Kapazität [C20] [Ah]: | 8,5 Ah | Alternative Batterien: | CTX7A-BS |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power Gel 12-10B-4 YT10B-4 12V 8, 5 Ah |
| | |
| |