Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS HAWKER AGM Odyssey Extreme PC680 12V 16Ah Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS HAWKER AGM Odyssey Extreme PC680 12V 16Ah Starterbatterie
ENERSYS HAWKER AGM Odyssey Extreme PC680 12V 16Ah Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005917
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     ODS-AGM16L
EAN/GTIN:
     635241141399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

ENERSYS HAWKER AHM Odyssey extrem leistungsstark! Hawker ODYSSEY – eine Batterie für extreme Anforderungen!
Sie sind auf der Suche nach einer absoluten Qualitätsbatterie für Ihr Flugzeug?
Manche Batterien verfügen über eine enorme Startleistung...
Andere bestechen durch ihre großen Zyklus-Leistungsreserven...
Die unübertroffenen Batterien der ODYSSEY® Extreme bieten beides, mit ihr haben Sie die passende Batterie gefunden.
Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen verfügen die Batterien über ausreichend Energie, um für 5 Sek. Spitzenstartströme von über 2250 A zu liefern, 2-3 mal höher wie bei herkömmlichen Batterien gleicher Größe. Und sie bieten gleichzeitig bis zu 400 Lade- und Entladezyklen mit bis zu 80% Entladetiefe. Als sogenannte Reinblei-Batterien besitzen diese, vollständig verschlossenen Batterien, Batterieplatten aus 99,99% reinem Blei. Die große Anzahl an Gitterplatten aus reinem Blei ermöglicht eine größere Plattenoberfläche und sorgt damit für doppelt so viel Leistung wie bei herkömmlichen Batterien. Dank der absolut wartungsfreien AGM-Technologie ist die Batteriesäure in einem Vlies gebunden, sodass die Batterie nicht nur starken Vibrationen standhält, sondern auch auf der Seite liegend eingebaut werden kann.

Wesentliche Vorteile:

  • Robustheit
  • überlegenes Start- und Schnellladeverhalten
  • flexible Montage
  • sofort gebrauchsfertig
  • keine Transportbeschränkungen
  • längere Lagerung möglich
  • Erholung auch nach Tiefenentladung
  • Reinblei-Batterie
  • sensationelle Startleistung
  • enorme Zyklenfestigkeit
  • extrem vibrationsfest
  • temperatur-unempfindlich
  • absolut wartungsfrei
  • lange Lebensdauer gewährleistet

Anwendungsbereich:

  • Segelflugzeug TMG
  • Motorflugzeug
  • Ultraleicht
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  • Motorräder
  • Jetskis
  • Schneemobile
  • Notfall-  Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
  • 4 x 4 / Offroad
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Tuning
  • Segelboote
  • PKW
  • Rennsport
  • Motoryachten
  • Elektroboote
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Caddies

Lieferumfang:

  • Hawker EnerSys Odyssey Motorradbatterie PC680 12V 16Ah
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Buchse oder SAE Pole 3/8""
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
177 x 73 x 168 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
170A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Kapazität [C20] [Ah]:
16 Ah
Alternative Batterien:
PC680

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v 16ah, autobatterie, autobatterie 12v, Enersys Odyssey Hawker PC680 PC 680 12V 16Ah P C 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.